{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
maks. driftstryk | 10 bar | |
Udvendig slange-⌀ | 8 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 6 mm | |
Anvendelig slangelængde | 5 m | |
Tilslutning, lynkobling | 1/4 tommer | |
Temperaturområde | -60 °C - 60 °C | |
Produkttype | Slange |
Artikelnummer | 080057 5 | |
EAN/GTIN | 4062406734848 | |
Producentnummer | 080057 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nylonspiralslange 1/4 tomme med kobling, Anvendelig slangelængde: 5m
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.553 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
884 styk på lager
|
|
maks. driftstryk | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Anvendelig slangelængde | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Udvendig slange-⌀ | 8 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Indvendig slange-⌀ | 6 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Produkttype | Slange | Slange | Slange | Slange | Slange |