{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
maks. driftstryk | 10 bar | |
Udvendig slange-⌀ | 8 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 6 mm | |
Anvendelig slangelængde | 7,5 m | |
Tilslutning, lynkobling | 1/4 tommer | |
Temperaturområde | -60 °C - 60 °C | |
Produkttype | Slange |
Artikelnummer | 080057 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406734855 | |
Producentnummer | 080057 7,5 |