{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
maks. driftstryk | 10 bar | |
Udvendig slange-⌀ | 16 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 11 mm | |
Anvendelig slangelængde | 3 m | |
Temperaturområde | -20 °C - 60 °C | |
Produkttype | Slange |
Artikelnummer | 080239 3 | |
EAN/GTIN | 4062406523770 | |
Producentnummer | 080239 3 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |