Nylonspiralslange 1/4 tomme med kobling 2,5 m

Art.-nr.: 080057 2,5
(DKK 109,96 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.030 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 10 bar
Udvendig slange-⌀ 8 mm
Indvendig slange-⌀ 6 mm
Anvendelig slangelængde 2,5 m
Tilslutning, lynkobling 1/4 tommer
Temperaturområde -60 °C - 60 °C
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080057 2,5
EAN/GTIN 4062406734831

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibel nylonslange. Temperaturbestandig fra -60 til +60 °C.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 stk. lynkobling og nippel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele