{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | IVR-L 40/12-1 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
Beholdervolumen | 40 l | |
Indvendig tilslutningsdiameter | DN50 mm | |
Længde | 711 mm | |
Bredde | 523 mm | |
Højde | 960 mm | |
Kabellængde | 6 m | |
Antal turbiner | 1 | |
Luftvolumenstrøm | 59 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Arbejdsstøj | 71 dB(A) | |
Støvklasse − støvsuger | L; L | |
Vægt | 36 kg | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 078522 IVR-L40 | |
EAN/GTIN | 4054278459684 | |
Producentnummer | 9.986-054.0 |