{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | IVR-L 100/24-2 Tc | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 2.400 W | |
Beholdervolumen | 100 l | |
Indvendig tilslutningsdiameter | DN50 mm | |
Længde | 840 mm | |
Bredde | 660 mm | |
Højde | 1.320 mm | |
Kabellængde | 6 m | |
Antal turbiner | 2 | |
Luftvolumenstrøm | 148 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Arbejdsstøj | 68 dB(A) | |
Støvklasse − støvsuger | L; L | |
Vægt | 58 kg | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 078522 IVR-L100TC | |
EAN/GTIN | 4054278275840 | |
Producentnummer | 9.987-885.0 |