Våd- og tørsuger NT65APME

Art.-nr.: 078521 NT65APME
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse NT65APME
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 2.760 W
    Beholdervolumen 65 l
    Indvendig tilslutningsdiameter 40 mm
    Længde 600 mm
    Bredde 480 mm
    Højde 920 mm
    Sugeslangelængde 4 m
    Kabellængde 10 m
    Antal turbiner 2
    Luftvolumenstrøm 2×74 l/s
    Vakuum 254 mbar
    Arbejdsstøj 73 dB(A)
    Filterrengøring ApClean halvautomatisk filterrengøring
    Støvklasse − støvsuger L
    Vægt 23 kg
    Filtersystem Fladt filter
    Bemærk Beholder i rustfrit stål
    Produkttype Våd- og tørsuger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078521 NT65APME
    EAN/GTIN 4039784727366
    Producentnummer 1.667-299.0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Effektive universal-våd og tørstøvsugere med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. Automatisk slukning, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.
    • Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.
    • Det automatiske filterrengøringssystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.
    • Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.
    • Professionelle industristøvsugere med 2 motorer, beholder i rustfrit stål.
    • Robust 65-liter-beholder med bumper og metalhjul.
    • Nærmest konstant sugeeffekt takket være effektiv, halvautomatisk filterrengøring AP via manuelt udløst luftstød.

    Leveringsomfang:

    Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2×0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

    Bemærk:

    Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven