{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | NT 55/2 Tact² Me I | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 2.760 W | |
Beholdervolumen | 55 l | |
Indvendig tilslutningsdiameter | 40 mm | |
Længde | 710 mm | |
Bredde | 570 mm | |
Højde | 1.070 mm | |
Sugeslangelængde | 4 m | |
Kabellængde | 10 m | |
Antal turbiner | 2 | |
Luftvolumenstrøm | 2×74 l/s | |
Vakuum | 254 mbar | |
Arbejdsstøj | 73 dB(A) | |
Antistatisk system | ja | |
Egnet til finstøv | ja | |
Filterrengøring | Tact² automatisk filterrengøring | |
Støvklasse − støvsuger | L | |
Vægt | 45 kg | |
Filtersystem | Fladt filter | |
Bemærk | Beholder i rustfrit stål, antistatisk, beskyttelsesklasse I | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 078521 NT55T2ME | |
EAN/GTIN | 4039784538092 | |
Producentnummer | 1.667-237.0 |