Våd- og tørsuger NT22APTE

Art.-nr.: 078521 NT22APTE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse NT22APTE
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 1.300 W
    Beholdervolumen 22 l
    Indvendig tilslutningsdiameter 35 mm
    Længde 380 mm
    Bredde 370 mm
    Højde 480 mm
    Sugeslangelængde 1,9 m
    Kabellængde 6 m
    Antal turbiner 1
    Luftvolumenstrøm 71 l/s
    Vakuum 255 mbar
    Arbejdsstøj 72 dB(A)
    Automatisk tænding ja
    Filterrengøring ApClean halvautomatisk filterrengøring
    Støvklasse − støvsuger L
    Vægt 6,1 kg
    Filtersystem Patronfilter
    Bemærk Kompakt
    Produkttype Våd- og tørsuger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078521 NT22APTE
    EAN/GTIN 4054278287935
    Producentnummer 1.378-610.0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Effektive universal-våd og tørstøvsugere med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. Automatisk slukning, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.
    • Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.
    • Det automatiske filterrengøringssystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.
    • Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.
    Våd-/tørstøvsuger med maskinstikkontakt og automatisk start til elværktøj.
    • Fugtighedsresistent PES-patronfilter.
    • Robust 22-liter-beholder med bumper og styrehjul.

    Bemærk:

    Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven