Batteridrevet bajonetsav M18ONEFSZ

Art.-nr.: 078220 M18ONEFSZ
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • App-integration: OneKey

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
App-integration OneKey
Producentbetegnelse M18 ONE FSZ
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Slaglængde 32 mm
Slagtal 0 min-1 - 3.000 min-1
Vægt 7,9 kg
Maks. vibration iht. EN 9,9 m/s2
Bemærk FIXTEC, LED
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078220 M18ONEFSZ
EAN/GTIN 4058546344733
Producentnummer 4933478296

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee akku-bajonetsav til arbejde på svært tilgængelige steder.
  • Elektronik til trinløs styring af slagtal og overbelastningsbeskyttelse.
  • Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.
Batteri-bajonetsav.
  • Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor sørger for højere effektivitet.
  • Patenteret koblingsbeskyttelse forhindrer, at maskinen slår ud, når savklingen blokeres.
  • Styrbar, blød opstart giver maksimal kontrol og hurtighed.
  • Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.
  • Vip- og justerbar savsko gør det muligt at optimere skærepositionen.

Variant M18FSZ men med ONE-KEY™ teknologi.
  • Gemmer op til 3 individuelle indstillinger i apparatets interne hukommelse.

Leveringsomfang:

Variant i HD-boks uden batteri, uden lader.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.
Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven