Batteridrevet bajonetsav M18FSX-12

Art.-nr.: 078220 M18FSX-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 18 V
Producentbetegnelse M18FSX-121C
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 12 Ah
Batterispænding 18 V
Slaglængde 28,6 mm
Slagtal 0 min-1 - 3.000 min-1
Vægt 5,5 kg
Maks. vibration iht. EN 22,2 m/s2
Bemærk FIXTEC, LED
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078220 M18FSX-12
EAN/GTIN 4058546224295
Producentnummer 4933464484

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee akku-bajonetsav til arbejde på svært tilgængelige steder.
  • Elektronik til trinløs styring af slagtal og overbelastningsbeskyttelse.
  • Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert HD Box, 1× 18 V / 12 Ah High Output-akku, hurtiglader og bajonetsavklinge.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.
Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven