{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type HB 18 V | |
Producentbetegnelse | M18FHZ-502X | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Slaglængde | 22 mm | |
Slagtal | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Vægt | 2,6 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 9,9 m/s2 | |
Bemærk | FIXTEC, LED | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078220 M18FHZ | |
EAN/GTIN | 4058546030575 | |
Producentnummer | 4933459885 |