Batteridrevet bajonetsav M18FHZ

Art.-nr.: 078220 M18FHZ
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 18 V
Producentbetegnelse M18FHZ-502X
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Slaglængde 22 mm
Slagtal 0 min-1 - 3.000 min-1
Vægt 2,6 kg
Maks. vibration iht. EN 9,9 m/s2
Bemærk FIXTEC, LED
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078220 M18FHZ
EAN/GTIN 4058546030575
Producentnummer 4933459885

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee akku-bajonetsav til arbejde på svært tilgængelige steder.
  • Elektronik til trinløs styring af slagtal og overbelastningsbeskyttelse.
  • Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.
Med effektiv, kulfri POWERSTATE™ motor.
  • REDLINK PLUS™-elektronik med digital overbelastningssikring med større ydelse.
  • REDLITHIUM-ION™-akku med enkeltcelleovervågning for at sikre lang levetid.
  • 22 mm vandring og 3000 min-1 til maksimal kontrol.
  • Vipbar sål, muliggør optimering af klingeposition.

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert HD Box, 2× 18 V akkuer, hurtiglader og savklinge.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.
Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven