Båndslibemaskine GI, Type: 790205

Art.-nr.: 077613 790205
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GI 150 2H
Energiforsyning Med kabel
Maks. omdrejningstal 1. gear 1.500 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 3.000 min-1
Båndbredde 150 mm
Båndlængde 2.000 mm
Vægt 82 kg
Samlet længde 970 mm
Totalbredde 540 mm
Samlet højde 1020 mm
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077613 790205
EAN/GTIN 2050001676788
Producentnummer 79020500403

Betegnelse

Udførelse:

GRIT GI-båndslibeprogrammet er udviklet til industriens høje krav: Robust konstruktion, med ekstremt kraftige motorer.
  • Høj rentabilitet på grund af den optimale slibeeffekt.
  • Kraftig motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patenteret båndspændesystem
  • Høj arbejdssikkerhed: Anslag, slibespalte og øjenværn kan indstilles separat.

Grundmodulet til industriel båndslibning.
  • Komfortabel betjening, vibrationsfri drift.
  • Med konstant omdrejningstal til høj spåntagningsydelse.
  • Forberedt med tilslutningsmulighed til centrale udsugningsanlæg.

Anvendelse:

Sammen med maskinfødderne nr. 077614 som båndslibemaskine, med udvidelsesmodulerne til radius-, langs-, plan-, centerless-slibning og afgratning.

Leveringsomfang:

Inklusive CEE-stik (16 A),1 slibebånd.

Bemærk:

For slibebånd, se nr. 558310 ff og nr. 558453-56.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven