{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GI 75 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 3.000 min-1 | |
Båndbredde | 75 mm | |
Båndlængde | 2.000 mm | |
Vægt | 65 kg | |
Samlet længde | 970 mm | |
Totalbredde | 540 mm | |
Samlet højde | 1020 mm | |
Produkttype | Båndslibere |
Artikelnummer | 077613 790201 | |
EAN/GTIN | 2050001676757 | |
Producentnummer | 79020100403 | |
Producent | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |