{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GI 150 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 3.000 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 3.000 min-1 | |
Båndbredde | 150 mm | |
Båndlængde | 2.000 mm | |
Vægt | 82 kg | |
Samlet længde | 970 mm | |
Totalbredde | 540 mm | |
Samlet højde | 1020 mm | |
Produkttype | Båndslibere |
Artikelnummer | 077613 790204 | |
EAN/GTIN | 2050001676771 | |
Producentnummer | 79020400403 |