{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Denumirea producătorului | DS15/300A | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.100 W | |
Turaţie maximă | 1.450 min-1 | |
⌀ discului de rectificat D | 300 mm | |
Lăţimea discului de şlefuit T | 40 mm | |
⌀ găurii discului de şlefuit H | 76 mm | |
Debit de praf aspirat | 10 m3/min | |
Greutate | 160 kg | |
Tip produs | Polizor dublu de banc |
Artikelnummer | 077514 DS15/300A | |
EAN/GTIN | 2050001674135 | |
Producentnummer | DS15/300A |