Bænksliber DS med udsugning, 400 V DS07/200A

Art.-nr.: 077514 DS07/200A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DS07/200A
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 500 W
maks. omdrejningstal 2.900 min-1
Slibeskive-⌀ D 200 mm
Slibeskivebredde T 25 mm
Slibeskiveborings-⌀ H 51 mm
Transportmængde, udsugning 6 m3/min
Vægt 95 kg
Produkttype Dobbeltslibemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077514 DS07/200A
EAN/GTIN 2050001674111
Producentnummer DS07/200A

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslibemaskine med udsugning integreret i standeren.
Slibestøv udskilles gennem et vandfilter og efterkoblet kunststofforfilter samt -efterfilter på effektiv vis. Levering uden slibeskiver.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven