Bænksliber DS med udsugning, 400 V DS12/250A

Art.-nr.: 077514 DS12/250A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse DS12/250A
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 730 W
    maks. omdrejningstal 1.450 min-1
    Slibeskive-⌀ D 250 mm
    Slibeskivebredde T 32 mm
    Slibeskiveborings-⌀ H 51 mm
    Transportmængde, udsugning 6 m3/min
    Vægt 115 kg
    Produkttype Dobbeltslibemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077514 DS12/250A
    EAN/GTIN 2050001674128
    Producentnummer DS12/250A

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltslibemaskine med udsugning integreret i standeren.
    Slibestøv udskilles gennem et vandfilter og efterkoblet kunststofforfilter samt -efterfilter på effektiv vis. Levering uden slibeskiver.

    Bemærk:

    Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven