{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | DS15/300 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.100 W | |
maks. omdrejningstal | 1.450 min-1 | |
Slibeskive-⌀ D | 300 mm | |
Slibeskivebredde T | 40 mm | |
Slibeskiveborings-⌀ H | 76 mm | |
Vægt | 80 kg | |
Produkttype | Dobbeltslibemaskine |
Artikelnummer | 077512 DS15/300 | |
EAN/GTIN | 2050001673954 | |
Producentnummer | DS15/300 |