Bænkslibere DS, 400 V DS04/150

Art.-nr.: 077512 DS04/150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DS04/150
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 250 W
maks. omdrejningstal 2.900 min-1
Slibeskive-⌀ D 150 mm
Slibeskivebredde T 25 mm
Slibeskiveborings-⌀ H 51 mm
Vægt 14 kg
Produkttype Dobbeltslibemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077512 DS04/150
EAN/GTIN 2050001674166
Producentnummer DS04/150

Betegnelse

Udførelse:

Motoren med ekstremt rolig gang garanterer en lang levetid også ved kontinuerlig drift. Levering uden slibeskiver.
Utrolig robuste drejestrøms-dobbeltslibemaskiner i bordmodel. Stabile anlæg, genstartsspærre og beskyttelsesskærme garanterer en høj sikkerhed for brugeren.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven