{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemetoder | Slibeblok | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid, grøn | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 80 | |
Finhedsgrad | fin | |
Specifikation | Siliciumkarbid grøn. Hårdhedsgrad J | |
Reduceringsring, indvendig ⌀ | 51 mm; 40 mm | |
Form | 5 | |
Skive-⌀ D | 300 mm | |
Skivebredde, D | 40 mm | |
Borings-⌀ H | 76 mm | |
Maks. omfangshastighed | 40 m/s | |
Produkttype | Slibeskive (keramisk) |
Artikelnummer | 596610 SC80 | |
EAN/GTIN | 9003170014267 | |
Producentnummer | 34035709 |