{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GSZ11-320PERL | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.010 W | |
Omdrejningstalområde | 9.500 min-1 - 32.500 min-1 | |
maks. spændetangs-⌀ | 8 mm | |
Vægt | 2,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Kabellængde | 4 m | |
Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 077261 722322 | |
EAN/GTIN | 4014586880501 | |
Producentnummer | 72232260000 |