{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GSZ8-280PEL | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 750 W | |
Omdrejningstalområde | 8.500 min-1 - 28.000 min-1 | |
maks. spændetangs-⌀ | 6 mm | |
Vægt | 1,8 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Kabellængde | 4 m | |
Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 077261 722319 | |
EAN/GTIN | 4014586879444 | |
Producentnummer | 72231960000 |