Ligesliber 722320

Art.-nr.: 077261 722320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GSZ8-90PEL
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 710 W
Omdrejningstalområde 2.500 min-1 - 9.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Kabellængde 4 m
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077261 722320
EAN/GTIN 4014586879451
Producentnummer 72232060000

Betegnelse

Udførelse:

  • Yderst praktisk ligesliber.
  • Rolig gang takket være spindel med flere lejer.
  • Kraftfuld motor med høj sejtrækningsevne.
  • Egner sig fremragende til bearbejdning af rustfrit stål såvel som slibe- og polereopgaver takket være regulering af omdrejningstal.
  • Egnet til slibestifter og hårdmetalfræsere.
  • Robust ligesliber, med reduceret omdrejningstal.
  • Egner sig også til bearbejdning af rustfrit stål.
  • POWERtronik med omdrejningstalstabilisering og overbelastningssikring.

Leveringsomfang:

Inklusive spændepatron ⌀ 6 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 17.

Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en ⌀ på 12 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven