Vinkelsliber Batteri M18FHSAG55

Art.-nr.: 077140 M18FHSAG55
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FUEL
Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
Producentbetegnelse M18FHSAG125XB-552X
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,5 Ah
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 9.000 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 33 mm
Vægt 3,4 kg
Maks. vibration iht. EN 3,4 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077140 M18FHSAG55
EAN/GTIN 4058546287078
Producentnummer 4933471079

Betegnelse

Udførelse:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-akku-vinkelsliber:
  • Kulfri motor med lang levetid, spindellås, hurtig indstilling af beskyttelsesskærm.
  • Integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem til skiveskift uden brug af værktøj.
M18™-HIGH-OUTPUT™-125'er-batteri-vinkelsliber med til tilstrækkelig kraft til skrubbearbejde og op til 145 snit i 50 mm el-rør med kun én batteriopladning (5,5 Ah). RAPIDSTOP™-bremse stopper skiven på under 2,5 sekunder.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× M18 HB5.5 akkuer, M12-18 FC lader, HD Box.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven