{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | SSW 18 LTX 1750 BL | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Nyomatékfokozatok | 12 | |
Maximális nyomaték | 1 750 Nm | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 1 650 min-1 | |
Maximális ütésszám | 2 450 min-1 | |
Maximális leszakadási nyomaték | 2100 Nm | |
Szerszámbefogás | Külső négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 3/4 coll | |
Súly akku nélkül | 3 kg | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074061 18LTX1750 | |
EAN/GTIN | 4061792202450 | |
Producentnummer | 602402850 |