Batterilader ASC55

Art.-nr.: 073890 ASC55
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
    Nominel spænding 36 V
    Højeste antal ladepladser 1
    Produkttype Lader

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 073890 ASC55
    EAN/GTIN 4007430215833
    Producentnummer 627044000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lader til batteripakker med forskydelige sæder i alle spændingsklasser (12 - 36 V). Patenteret „AIR COOLED“ opladningsteknologi til korte opladningstider ved at afkøle batteripakken under opladning.
    Universel lader med en udgangseffekt på 55 W.

    Fordel:

    100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
    Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven