• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Akku-slagnøgle uden akku, Type: 18LTX300

Art.-nr.: 074061 18LTX300
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse SSW 18 LTX 300 BL
Antal medfølgende akkuer 0
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Momenttrin 12
Maks. moment 300 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 2.650 min-1
Maks. slagtal 3.750 min-1
maks. igangsætningsmoment 480 Nm
Værktøjsholder Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Vægt uden batteri 1,1 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074061 18LTX300
EAN/GTIN 4007430331892
Producentnummer 602395890
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Høje momenter til krævende skrueopgaver.
Akku-slagnøglerne i LTX-klassen fås med et maks. moment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Perfekt egnet til skrueopgaver, der kræver høj kraft, i alle ydelsesklasser. De har desuden med en APS-tilstand (Automatic Power Shift):
  • Løsning af skruer/møtrikker i APS-tilstand: Forhindrer, at skruen/møtrikken falder ned ved automatisk at reducere hastigheden efter løsningen.
  • Fastskruning i APS-tilstand: Forhindrer, at skruen/møtrikken skrues over gevind ved automatisk at slukke efter det første slag.
I øvrigt er alle akkuer fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys giver endnu mere komfort under arbejdet.
  • Alsidig, kompakt ledningsfri slagnøgle med 1/2 tomme udvendig firkant og 300 Nm.
  • Unik Metabo Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse.
  • Tilbageslagssikkert arbejde med meget højt moment.
  • 12 hastigheds-momenttrin til en lang række anvendelser.
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet.
  • Robust trykstøbt aluminiumshus for optimal varmeafledning og lang levetid.
  • Med praktisk bæltekrog, der kan fastgøres på højre eller venstre side.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Uden akku, lader og transportkuffert.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven