{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | ASCD 18-300 W2 AS | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Maks. moment | 290 Nm | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
Slagtal | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | Udvendig firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Vægt | 1,2 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 6 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074000 71151061 | |
EAN/GTIN | 4014586898889 |