Der findes et alternativ til dette produkt:

Akku-slagskruemaskine 71150764

Art.-nr.: 074000 71150764
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Producentbetegnelse ASCD 18-200 W4
Antal medfølgende akkuer 0
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V; 18 V
Maks. moment 210 Nm
Slagtal 0 min-1 - 3.000 min-1
Værktøjsholder, drevprofil HEX
Værktøjsholder, mål 1/4 tommer
Vægt 1 kg
Maks. vibration iht. EN 6 m/s2
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Stål
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074000 71150764
EAN/GTIN 4014586887449
Producentnummer 71150764000

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet slagbore-skruemaskine med børsteløs motor og momentjustering i 6 trin. Robust fuldmetalslagværk og ergonomisk håndtering takket være softgrip.
  • 1/4 tomme HEX-bit, direkte opspænding.
  • 210 Nm maks. drejningsmoment.
  • Select-version med MultiVolt-interface til brug med alle FEIN Li-ion-batterier (12-18 V).

Fordel:

Elektronisk momentindstilling i 6 trin.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader, med L-BOXX.
Uden batteri og uden lader, med transportkuffert.

Bemærk:

Egnede batterier, ladere og startsæt kan findes under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven