Akku-slagskruemaskine 71150864

Art.-nr.: 074000 71150864
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 12 V; Fein type E 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 12 V; Fein type E 18 V
    Producentbetegnelse ASCD 18-1000
    Antal medfølgende akkuer 0
    Energiforsyning Akkudrevet
    Batteritype Lithium-ion
    Batterispænding 12 V; 18 V
    Maks. moment 1.050 Nm
    maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M27
    Slagtal 0 min-1 - 2.200 min-1
    Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
    Værktøjsholder, mål 3/4 tommer
    Vægt 3 kg
    Maks. vibration iht. EN 12,9 m/s2
    Typisk anvendelse Heavy Duty
    Produkttype Slagnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 074000 71150864
    EAN/GTIN 4014586891651
    Producentnummer 71150864000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Batteridrevet slagbore-skruemaskine med børsteløs motor og momentjustering i 6 trin. Robust fuldmetalslagværk og ergonomisk håndtering takket være softgrip.
    • 3/4 tomme firkantholder.
    • 1.050 Nm maks. drejningsmoment.
    • med MultiVolt-interface.

    Leveringsomfang:

    Uden batteri og uden lader, med L-BOXX.
    Uden batteri og uden lader, med transportkuffert.

    Bemærk:

    Egnede batterier, ladere og startsæt kan findes under nr. 073851073866.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven