Batteridrevet bore-/skruemaskine M12BDD2

Art.-nr.: 070210 M12BDD2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12BDD-202C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion 4-polet motor
Maks. moment, hård 30 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 400 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.500 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 22 mm
Vægt 1,2 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070210 M12BDD2
EAN/GTIN 4002395002627
Producentnummer 4933441915

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • Med 4-polet DC-motor med lavt vedligeholdelsesbehov og højt moment.
  • REDLINK-elektronik − sikker belastningsstyring med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til en lang levetid af akku, motor og gear.
  • Længde på kun 185 mm.
  • 19 momentindstillinger plus boretrin.

Fordel:

Meget kompakt − kun 185 mm lang.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 12 V / 2,0 Ah lithium-ion-akku, lader, bælteclips, HD-boks.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 und nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven