Li-Ion system M4B2/M12B2 MB12

Art.-nr.: 073814 MB12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
502 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M12B2
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Passer til 12V Milwaukee
Vægt pr. genopladeligt batteri 217 g
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073814 MB12
EAN/GTIN 4002395377251
Producentnummer 4932430064

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ batteriteknologi.
  • Egnet til alle professionelle brugere.
  • LED-batteri-ladeindikator informerer med et tryk på en knap om batteriets aktuelle ladetilstand.
  • Problemfri anvendelse ned til - 20 °C.

Bemærk:

Når du bruger Milwaukee M18 enheder, der kommer i kontakt med kemikalier, anbefales det, at du bruger MB18-CR batteriet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven