Der findes et alternativ til dette produkt:

Akku-slagbore-/skruemaskine med lithium-ion-akku SB18LTXBLI

Art.-nr.: 070121 SB18LTXBLI
Rabat
3307,76 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse SB 18 LTX BL I
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Maks. moment, blød 65 Nm
Maks. moment, hård 130 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 - 2.000
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 68 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 16 mm
Vægt inklusive akku 2,5 kg
Vægt uden batteri 1,8 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070121 SB18LTXBLI
EAN/GTIN 4061792187849
Producentnummer 602360500

Betegnelse

Udførelse:

Akku-slagbore-/skruemaskine med børsteløs motor og totrins-gearkasse.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.
I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
Alle LT- og LTX-modeller er udstyret med en højtydende slagværk til maksimal boreeffekt i sten og murværk. Impulsdriften i LTX-klassen hjælper effektivt med fastsiddende skruer eller ved forboring på glatte overflader.
Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.
  • Batteridrevet slagboremaskine med maksimal effekt til de tungeste opgaver.
  • Omskiftelig impulsdrift til udskruning af fastsiddende skruer og boring på glatte overflader.
  • Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde.
  • Elektronisk sikkerhedsafbryder: intet Kick-Back, når boret sidder fast - for høj brugerbeskyttelse.
  • Integreret LED-arbejdslampe med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet.
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og ladere fra CAS-mærkerne.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive borepatron med hurtig fastspænding, 2× Li-Ion-batterier, lader og metaBox.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven