Akku-slagbore-/skruemaskine med lithium-ion-akku SB18LBL

Art.-nr.: 070121 SB18LBL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Metabox
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
    Producentbetegnelse SB 18 L BL
    Energiforsyning Akkudrevet
    Antal medfølgende akkuer 2
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 2 Ah
    Batterispænding 18 V
    Motorkonstruktion børsteløs
    Maks. moment, blød 25 Nm
    Maks. moment, hård 60 Nm
    Tomgangsomdrejningstal 0 - 1.850
    Maks. slagtal 26.000 min-1
    Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i træ 32 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i beton 10 mm
    Vægt inklusive akku 1,4 kg
    Vægt uden batteri 0,9 kg
    Typisk anvendelse Medium
    Produkttype Slagbore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 070121 SB18LBL
    EAN/GTIN 4007430337597
    Producentnummer 602331500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Akku-slagbore-/skruemaskine med børsteløs motor og totrins-gearkasse.
    Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.
    I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
    Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
    Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.
    • Batteridrevet slagboremaskine med ekstremt kompakt design til universalanvendelse.
    • Slagborefunktion til boring i murværk.
    • Integreret LED-arbejdslys med efterlysende funktion giver optimal lysstyrke i arbejdsområdet.
    • Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres på højre eller venstre side.

    Fordel:

    100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
    Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

    Leveringsomfang:

    Inklusive borepatron med hurtig fastspænding, 2× Li-Ion-batterier, lader og metaBox.

    Bemærk:

    Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven