{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Metabox | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | SB 18 L BL | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs | |
Maks. moment, blød | 28 Nm | |
Maks. moment, hård | 65 Nm | |
Tomgangsomdrejningstal | 0 - 500 | |
Maks. slagtal | 25.500 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 40 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 13 mm | |
Vægt uden batteri | 0,9 kg | |
Typisk anvendelse | Medium | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070121 613157500 | |
EAN/GTIN | 4061792245945 |