testo Saveris 2-T2 - Trådløs datalogger

Art.-nr.: 0572 2032
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Datalogger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0572 2032
    EAN/GTIN 4029547017438
    Producentnummer 0572 2032
    L-nummer L40540 424

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    testo Saveris 2 WiFi-datalogger-systemet er den enkle, alsidige og pålidelige løsning til måling og overvågning af temperatur- og dørkontaktværdier i dine lager-, køle- og arbejdsrum. Installationen af systemet er en leg og kan gøres via en browser.

    Temperaturovervågning med testo Saveris 2Temperaturovervågningssystemet består af mindst en WiFi-datalogger og cloud-adgang (online datalagring). Som en del af dette datalogger-system gemmer dataloggeren testo Saveris 2-T2 med op til 2 tilslutningsbare NTC-temperaturfølere eller dørkontakter alle målte temperaturværdier og dørkontakter og overfører dem direkte til Testo Cloud via WiFi. Med alarmfunktionen kan du straks blive advaret via e-mail eller SMS (valgfrit), når grænseværdierne overskrides.

    Testo Cloud-pakkerne: Basic (gratis) og AdvancedTesto Cloud er det centrale kontrolelement til opsætning af dit testo Saveris 2-system. Her kan du konfigurere dine WiFi-dataloggere, indstille grænsealarmer og evaluere dine måledata. Med en internetaktiveret smartphone, tablet eller pc kan du få adgang til alle målte værdier og analysefunktioner når som helst og hvor som helst. For at få adgang til Testo Cloud skal du først registrere dig på www.saveris.net.

    Afhængigt af det ønskede funktionsomfang kan du vælge mellem den gratis Basic og den mere omfattende Advanced-funktionalitet, når du bruger Testo Cloud:

    Funktion: Basic (gratis) / [Advanced]
    • Målecyklus: 15 min. ... 24 timer / [1 min. ... 24 timer]
    • Kommunikationscyklus: 15 min. ... 24 timer / [1 min. ... 24 timer]
    • Lagring af data: Maks. 3 måneder / [Maks. 2 år]
    • Rapporter: Manuel (.pdf/.csv) / [Manuel (.pdf/.csv) / Automatisk (.pdf/. csv)]
    • Antal brugere pr. konto: 1 / [1]
    • Antal WiFi-dataloggere pr. konto: Ubegrænset / [Ubegrænset]
    • Alarmindstillinger: Øvre/nedre alarmgrænser / [Øvre/nedre alarmgrænser / alarmforsinkelse / alarmtiming]
    • Systemmeddelelser: Meddelelse om lavt batteriniveau, afbrudt radioforbindelse, afbrudt strømforsyning / [Meddelelse om lavt batteriniveau, afbrudt radioforbindelse, afbrudt strømforsyning]
    • E-mail-alarm: Ja / [Ja]
    • SMS-alarm: Nej / [Inkluderer 25 SMS pr. logger pr. år / mulighed for at købe yderligere SMS-pakker]

    Hvis du vælger at drage fordel af Advanced-pakken, har du også valget mellem licenspakker, der adskiller sig i deres gyldighedsperiode (12-måneders licens med Best. - Nr. 0526 0735, 24 måneders licens med best. nr. 0526 0732 og 36 måneders licens med best. nr. 0526 0733).

    WiFi-datalogger: fordele og funktionerAktuelle måleværdier, grænseoverskridelser og den resterende batterilevetid kan aflæses på dataloggerens display. Standardbatterierne (AA) har en levetid på 12 måneder og kan til enhver tid udskiftes af brugeren. Den interne datahukommelse i WiFi-dataloggeren er på 2 x 10.000 måleværdier, og huset har IP65-beskyttelse. testo Saveris 2-T2 er testet af TÜV Süd i overensstemmelse med EN 12830.

    Bemærkning:For at kunne bruge testo Saveris 2-T2 WiFi-datalogger skal du også bruge mindst en tilslutningsbar sonde (ekstraudstyr).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven