Indstikssonde med aluminiumshylster

Art.-nr.: 0628 7503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Indbygget føler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0628 7503
EAN/GTIN 4029547006777
Producentnummer 0628 7503

Betegnelse

Beskrivelse:

Temperaturproben med aluminiumshylster og flad spids er velegnet til målinger i væsker og pastaer samt til lufttemperaturmålinger. Takket være NTC-sensorelementet giver proben præcise temperaturmålinger med en nøjagtighed på op til ±0,2 °C
  • Temperaturproben har et kabel på 2,4 m
  • Til langtidsmålinger kan du montere temperaturproben permanent på målestedet. Til det behøver du kun en klemme eller PG-forskruning (ikke inkluderet i leveringen)
  • Temperaturføleren er vandtæt i henhold til beskyttelsesklasse IP 65. Derfor kan målinger f.eks. foretages udendørs
  • Sondens responstid t90 (den tid, det tager for sonden at registrere 90 % af temperaturspringet) på 12 sekunder refererer til målinger i vand i bevægelse ved +60 °C. Denne responstid forlænges, når der f.eks. måles i stillestående væske, pastaer eller luft.*
  • Den perfekte sonde til enhver anvendelse
  • Finder du ikke den temperatursonde, du leder efter? Kontakt os venligst direkte. Vi har et stort udvalg af standardtemperaturprober, og vi fremstiller også tilpassede prober specifikt efter dine personlige krav
  • *For lufttemperaturmålinger er responstiden ca. 40 - 60 gange højere end den angivne værdi målt i vand. Hvis du har brug for en lidt træg temperatursonde til måling af lufttemperatur, er denne sonde særligt velegnet, fordi den slet ikke eller kun i meget ringe grad tager højde for kortvarige temperaturspidser, når den måler temperaturen. Hvis du f.eks. planlægger at bruge denne sonde til at måle lufttemperaturen i køleskabet, vil en kort åbning af køleskabsdøren ikke tage højde for de temperaturudsving, der opstår, når den varme rumtemperatur blandes med køleskabstemperaturen
  • Hvis du har brug for en lufttemperatursonde med en hurtig responstid, er det bedste valg den usædvanligt hurtige temperatursonde 0602 0493, som har et stort måleområde.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven