Rørføler NTC med burrelåsbånd

Art.-nr.: 0613 4611
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0613 4611
EAN/GTIN 4029547004599
Producentnummer 0613 4611

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug denne temperatursonde med NTC-sensor til at udføre overfladetemperaturmålinger på rør med en rørdiameter på op til 75 mm. Du kan f.eks. bruge den til at bestemme overfladetemperaturen på varmerør
  • NTC-sensoren til temperaturmåling er fastgjort til en bred, 300 mm lang strimmel. Burrelåslukningen på denne strimmel gør det muligt hurtigt og nemt at fastgøre overfladesonden til røret
  • For optimal varmeoverførsel mellem overfladesonden og måleobjektet anbefaler vi, at du bruger vores valgfri silikonetermisk ledningspasta
  • Overfladesonden har et kabel
  • Den perfekte sonde til enhver anvendelse
  • Finder du ikke den temperatursonde, du leder efter? Kontakt os venligst direkte. Vi har et stort udvalg af standardtemperaturprober, og vi fremstiller også tilpassede prober specifikt i henhold til dine personlige krav.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven