{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 10 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 10 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 13 mm | |
Skærlængde L2 | 7,5 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210250 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523068 | |
Producentnummer | 210250 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræsehoved, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
574,83 DKK
353,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
522,16 DKK
320,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
627,51 DKK
385,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Passende holder | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning | Skæreforsats til fræsning | Skæreforsats til fræsning |