Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft, Krydskærvstørrelse: 00

Art.-nr.: 667702 00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 00
Materiale Krom-vanadium-stål
Klingelængde 60 mm
Hel længde 120 mm
Klingespids sort
Drivprofil Skruetrækkere til Phillips-skruer
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale, greb 2K-Haptoprene
Overflade forniklet, forkromet
kort skruetrækker nej
reduceret klinge-⌀, forrest nej
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667702 00
EAN/GTIN 4067263013556
Producentnummer 667702 00

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven