Skruetrækkersortiment 7

Art.-nr.: 955146 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 115

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredde 383 mm
Dybde 115 mm
Antal værktøjer 7
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955146 7
EAN/GTIN 4067263724070
Producentnummer 955146 7

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955146: 1 stk.
GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 2; 2,5; 3,5; 4: 1 stk. af hver
GARANT-skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 00; 0; 1: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven