Drehhocker, PU-Schaum, mit Rollen

Artikel-Nr.: 965396
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 165,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Base-Tec
Ausführung mit Rollen
Sitz-⌀ 350 mm
Fußkreuz-⌀ 640 mm
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 430 mm - 600 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche PU-Schaum
Material Fußkreuz Kunststoff
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Norm DIN 68877
Produktart Hocker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965396
Kopieren
EAN / GTIN 4016849295626
Kopieren
Herstellernummer 9469H-2000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus robustem PU-Schaum.
Fußkreuz-⌀ 640 mm.
Sitz-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Base-Tec" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb