Drehhocker, Holz, mit Gleiter und Fußring

Artikel-Nr.: 965392
Netto: 205,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Serie Base-Tec
    Ausführung hohe Sitzhöhe
    Sitz-⌀ 400 mm
    Fußkreuz-⌀ 680 mm
    Höhenverstellung Art Ringauslösung
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 570 mm - 850 mm
    Material Sitzfläche Buche-Multiplex
    Material Fußkreuz Kunststoff
    Fußkreuz Ausführung Gleiter mit Fußring
    Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
    Gewicht 8,5 kg
    Norm DIN 68877
    Produktart Hocker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965392
    EAN / GTIN 4016849295541
    Herstellernummer 9469H-3000

    Beschreibung

    Ausführung:

    5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus Buche-Multiplex, naturfarben lackiert.
    Fußkreuz-⌀ 680 mm, Fußring höhenverstellbar.
    Sitz-⌀ 400 mm.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb