{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Ausführung | mit Rollen | |
Sitzbreite | 430 mm | |
Sitztiefe | 400 mm | |
Rückenlehne Höhe | 340 mm | |
Fußkreuz-⌀ | 680 mm | |
Höhenverstellung Art | Höhenverstell-Hebel | |
Höhenverstellung Bereich | 420 mm - 600 mm | |
Sitzneigungsverstellung | nein | |
Material Sitzfläche | Buche-Multiplex | |
Material Fußkreuz | Stahl | |
Fußkreuz Ausführung | Rollensatz | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Armlehnenpaar Adaption möglich | nein | |
Rollen Ausführung | lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktart | Arbeitsdrehstuhl |
Artikelnummer |
965331
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4016849295411
Kopieren |
|
Herstellernummer |
9653H-3000
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |