• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix, passend für Typ: 500

Artikel-Nr.: 928201 500
Netto: 42,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Höhe 90 mm
Breite 440 mm
Nutzbreite 434 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
passend für Typ 500
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 1 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445
Herstellernummer 928201 500

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene aus Aluminium. Zur Verwendung mit Easyfix Haken und Halter, Sichtlagerkästen, Magnethalter und Shadowboards, sowie Beleuchtungseinheit Nr. 928630 (ab Gr. 1000). Montage erfolgt durch Einhängen.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit GARANT easyFix Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Hinweis:

GARANT easyFix Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Workstation" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb