{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Höhe | 481 mm | |
Breite | 1.420 mm | |
Tiefe | 25 mm | |
passend für Typ | 1500 | |
Material Sichtfenster | Polycarbonat | |
Gewicht | 5 kg | |
Produktart | Sichtfenster |
Artikelnummer | 923023 1500 | |
Herstellernummer | 923023 1500 |