{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Höhe | 481 mm | |
Breite | 920 mm | |
Tiefe | 25 mm | |
passend für Typ | 1000 | |
Tragfähigkeit | 100 kg | |
Lochwand Ausführung | beidseitig | |
Gewicht | 12 kg | |
Produktart | Lochwand |
Artikelnummer | 923021 1000 | |
Herstellernummer | 923021 1000 |