• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alternativartikel:

Lochwand einseitig, passend für Typ: 500

Artikel-Nr.: 923020 500
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Workstation
Höhe 481 mm
Breite 420 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 500
Tragfähigkeit 100 kg
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 3 kg
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923020 500
EAN / GTIN 4045197686169
Herstellernummer 923020 500
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung. Lochwand in zweiseitiger Ausführung kann auf beiden Seiten unabhängig voneinander bestückt werden.
Lochwände aus Stahlblech □ 9×9 mm in 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen, in Workstation-Wagen und für Trennwände.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör für Lochwände finden Sie im Teil 96.

Aus der gleichen Serie "Workstation" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb